クリアハーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 59605185 品番 クリアハーフ W600
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

上半分が透明な新しいタイプのパーティション
アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド
アルコールによる拭き取り消毒が可能
上半分が透明なので対面の視認性を維持でき、相席でも気兼ねなく安心感があります。

透明、アルミフレーム:シャンパンゴールド 寸法(幅×高さ)(mm)600×600 用途飲食店での飛沫対策に 材質透明PET、アルミフレーム、TECCELL製 PPハニカム(T13-2500) 質量(g)1360 寸法(幅W×高さH)(mm)600×600
注意
※クリアハーフ W400は別売りのクリアハーフ パネルスタンド(注文コード:59605228)が1個必要です。
※クリアハーフ W600以上のサイズは別売りのクリアハーフ パネルスタンド(注文コード:59605228)が2個必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする