※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
クロメート (+)B0ブレジャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1400個)
注文コード
59606876
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,994
販売価格(税別)
¥
5,449
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.63
寸法k(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.4