※寸法図

3X6 3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP 大阪魂 59607479 3X6 3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP 大阪魂 59607479

3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59607479 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,578
販売価格(税別)
9,616
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法k(mm)0.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする