※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59607515
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,578
販売価格(税別)
¥
9,616
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法k(mm)
0.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.5