※寸法図

4X10 SC-4 ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610936 4X10 SC-4 ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610936

SC-4 ステン(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59610936 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,812
販売価格(税別)
9,829
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする