※寸法図

4X12 SC-4 ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610997 4X12 SC-4 ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610997

SC-4 ステン(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59610997 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,037
販売価格(税別)
10,034
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする