※寸法図

5X40 ホワイト ステン(+)B1サラ 大阪魂 59611688 5X40 ホワイト ステン(+)B1サラ 大阪魂 59611688

ホワイト ステン(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59611688 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,992
販売価格(税別)
5,447
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.93 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.1 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする