※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ブラック ステン(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
6
注文コード
59612589
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,126
販売価格(税別)
¥
9,205
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4