※寸法図

5X20 ブラック ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613709 5X20 ブラック ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613709

ブラック ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 長さ(mm)20 注文コード59613709 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.83 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする