※寸法図

2X6 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614111 2X6 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614111

サビナイ Bステン(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8000個) 注文コード 59614111 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,482
販売価格(税別)
68,620
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2 山数(25.4mmに付き)40 寸法Q(mm)1.01 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)4.3 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする