※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
サビナイ Bステン(+)B1バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
59614138
品番
2X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,720
販売価格(税別)
¥
46,109
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2
山数
(25.4mmに付き)40
寸法Q(mm)
1.01
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧