※寸法図

3X20 ブラック ステン(+)B1バインド 大阪魂 59614497 3X20 ブラック ステン(+)B1バインド 大阪魂 59614497

ブラック ステン(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59614497 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,118
販売価格(税別)
8,289
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.53 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする