※寸法図

4X12 ツヤケシクロ ステン(+)B1バインド 大阪魂 59614795 4X12 ツヤケシクロ ステン(+)B1バインド 大阪魂 59614795

ツヤケシクロ ステン(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59614795 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,177
販売価格(税別)
9,252
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする