※寸法図

4X30 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59615021 4X30 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59615021

サビナイ Bステン(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59615021 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,886
販売価格(税別)
10,805
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする