※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ブラック ステン(+)B1サラD6コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59615450
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,346
販売価格(税別)
¥
14,860
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6