※寸法図

4X25 ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59615626 4X25 ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59615626

ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59615626 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,188
販売価格(税別)
5,625
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径4 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする