※寸法図

2.6X6 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59616107 2.6X6 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59616107

サビナイB ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6000個) 注文コード 59616107 品番 2.6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,766
販売価格(税別)
37,969
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.6 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする