※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
アイボリー ステン(+)B0ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59616186
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,018
販売価格(税別)
¥
16,380
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5