※寸法図

3.5X20 ブラック ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617148 3.5X20 ブラック ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617148

ブラック ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59617148 品番 3.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.5 山数(25.4mmに付き)20 寸法Q(mm)1.73 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする