※寸法図

4.5X12 ブラック ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618189 4.5X12 ブラック ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618189

ブラック ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59618189 品番 4.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,709
販売価格(税別)
12,463
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.43 寸法k(mm)2.9 寸法m(mm)4.6 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする