※寸法図

5X10 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618688 5X10 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618688

ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59618688 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,466
販売価格(税別)
6,787
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.73 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする