※寸法図

3X10 SC-4 ステン(+)B0サラ 大阪魂 59619991 3X10 SC-4 ステン(+)B0サラ 大阪魂 59619991

SC-4 ステン(+)B0サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59619991 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,294
販売価格(税別)
10,267
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.43 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする