TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンテナー
TAKAGI(高儀)の ボックスコンテナ
TAKAGI(高儀)の ネスティングコンテナ
ネスティーコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59620435
品番
SS クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
重ねてコンパクト収納。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
130×80×91
色
クリア
タイプ
ベタ目
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
130
サイズ
SS
高さ(mm)
91
奥行(mm)
80
フタ
なし