TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンテナー
TAKAGI(高儀)の ボックスコンテナ
TAKAGI(高儀)の ネスティングコンテナ
ネスティーコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59620453
品番
S クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
重ねてコンパクト収納。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
191×80×130
色
クリア
タイプ
ベタ目
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
191
サイズ
S
高さ(mm)
130
奥行(mm)
80
フタ
なし