TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンテナー
TAKAGI(高儀)の ボックスコンテナ
TAKAGI(高儀)の ネスティングコンテナ
ネスティーコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59620478
品番
M クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
重ねてコンパクト収納。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
277×198×100
色
クリア
タイプ
ベタ目
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
277
サイズ
M
高さ(mm)
100
奥行(mm)
198
フタ
なし