ステンレス折込鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59620767 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。

寸法(mm)210 ピッチ(mm)刃/3.75(16枚目) 用途木工工作用。角材・板材などの切断に。 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 材質(刃)ステンレス刃物鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする