GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の のこぎり
GISUKE(タカギ)の のこぎり本体
GISUKE(タカギ)の 片刃鋸
ステンレス折込鋸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
刃/3.75(16枚目)
注文コード
59620785
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピッチ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。
寸法(mm)
240
ピッチ(mm)
刃/3.75(16枚目)
用途
木工工作用。角材・板材などの切断に。
板厚(mm)
0.7
材質(刃)
ステンレス刃物鋼