GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の のこぎり
GISUKE(タカギ)の のこぎり本体
GISUKE(タカギ)の 引き回し鋸
引廻鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59622885
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法(mm)
180
ピッチ(mm)
(刃)1.8
用途
木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。
板厚(mm)
1
材質(刃)
炭素工具鋼