引廻鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59622937 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
寸法(mm)120 ピッチ(mm)(刃)1.8 用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。 板厚(mm)1 材質(刃)炭素工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする