※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
サビナイB ステン(+)B0バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59623841
品番
3.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,419
販売価格(税別)
¥
19,472
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
山数
(25.4mmに付き)20
寸法Q(mm)
1.83
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧