菊堂
菊堂の ハンマー
菊堂の 両口ハンマー
両口玄能 尺1柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59623847
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
S55C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業
仕様
40mm前後の釘打ちに
質量(g)
225
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640