菊堂
菊堂の ハンマー
菊堂の 両口ハンマー
磨八角玄能 尺1柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59623987
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
S55C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業
仕様
40mm前後の釘打ちに
質量(g)
300