トンカチ鎚 尺1柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59624066 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レンガ屋鎚とも呼ばれ、刃の部分で割る。

種類片口ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部)白樫(ニス塗り) 主な用途打ち込み作業/鉄工作業 頭径(Φmm)21 用途ハツリ作業に便利。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする