菊王
菊王の ハンマー
菊王の トンカチ
ブロック鎚 尺1柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59624084
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃の部分が長くブロックを割りやすい形状になっている。
種類
トンカチ
全長(mm)
24
材質(頭)
S55C
材質(柄部)
白樫(ニス塗り)
主な用途
打ち込み作業