菊堂
菊堂の ハンマー
菊堂の 片口ハンマー
先切金鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59624145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業/鉄工作業
仕様
尺柄
頭径(Φmm)
21
用途
40mm前後の釘打ち・釘締めに。