菊堂
菊堂の ハンマー
菊堂の 片口ハンマー
先切金鎚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
24
注文コード
59624163
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業/鉄工作業
仕様
尺1柄
頭径(Φmm)
24
用途
40mm前後の釘打ち・釘締めに。