菊堂
菊堂の ハンマー
菊堂の 片口ハンマー
唐紙鎚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59624328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S50C
材質(柄部)
白樫(ニス塗り)
主な用途
打ち込み作業/鉄工作業
仕様
9寸柄
頭径(Φmm)
12
用途
20mm前後の釘打ちに。