GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ハンマー
GISUKE(タカギ)の コンビハンマー
パイプ柄コンビハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59624416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
相手材をキズつけにくい。
用途で選べる2種のヘッド。
用途
家具・木製品の組立に最適。
種類
ゴムハンマー
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
ゴム
主な用途
組立作業