GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ハンマー
GISUKE(タカギ)の 仮枠ハンマー
パイプ柄 仮枠ハンマー 止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59624522
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
材質(頭)
S50C
材質(柄部)
スチールパイプ
主な用途
打ち込み作業
サイズ
中
材質(グリップ)
PVC
用途
高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。