木柄シリコンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59624592 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)65 全長(mm)335 材質(頭)シリコン 材質(柄部) 主な用途組立作業/金型作業 サイズ 質量(g)360 頭部長(mm)100 用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする