M&M
M&Mの ハンマー
M&Mの 石頭ハンマー
木柄ハツリハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59624617
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
S50C
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業/石工作業
質量(g)
450
用途
土木・建築・石工作業に。