HANDIWORK
HANDIWORKの ハンマー
HANDIWORKの 両口ハンマー
ミニホビーハンマー 両口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59624748
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)
材質(柄部)
スチール
主な用途
細工作業/打ち込み作業
材質(グリップ)
TPR/PP
焼入硬度
55〜56
用途
細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。