HANDIWORK
HANDIWORKの ハンマー
HANDIWORKの 片口ハンマー
ミニホビーハンマー ネイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59624766
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
材質(グリップ)
TPR/PP
焼入硬度
55〜66
用途
細工・ホビーの釘打ち・釘抜き(20mm以下)に。