M&M
M&Mの ハンマー
M&Mの 石頭ハンマー
木柄石頭ハンマー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59624818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
石頭ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
質量(kg)
1.5
色
黒