※寸法図

4X16 ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ 大阪魂 59624857 4X16 ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ 大阪魂 59624857

ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59624857 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,791
販売価格(税別)
7,992
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.93 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする