TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハンマー
TAKAGI(高儀)の 片口ハンマー
ミニホビーハンマー 先切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59624985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ラバー付ハンドルで滑りにくく、手になじむ。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)
材質(柄部)
スチール
主な用途
細工作業
硬度
(熱入)HRC55〜66
材質(グリップ)
TPR+PP
用途
細工・ホビーの釘打ち・釘締めに。