※寸法図

4X16 ツヤケシクロ ステン(+)B0トラス D8 コアタマ 大阪魂 59625146 4X16 ツヤケシクロ ステン(+)B0トラス D8 コアタマ 大阪魂 59625146

ツヤケシクロ ステン(+)B0トラス D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59625146 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,081
販売価格(税別)
11,892
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.83 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする