- 穴あけポンチ GISUKE(タカギ) 59625615

穴あけポンチ

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴あけサイズ(Φmm)2
内容量1本注文コード59625615品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。

用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。穴あけサイズ(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 乾燥機の昇降機ベルトへの穴開け
農・林・水産業

ドリルでも穴開けは出来るのですが、穴はキレイな正円にはならず、結果、取り付けたバケットが斜めになってしまったり。この穴あけポンチを使うと、効率よく、正円を開けられ、定位置にバケットが設置でき、作業効率が上がります。安価なのが有難いです。

2026-01-05
用途: 工作用紙に穴開け
サービス業

工作用紙にハトメの穴あけ用に使用。紙厚が厚かったので一度では開かず、薄い紙とか、素材次第で問題ないと思いました。

2025-04-02
用途: 蛍光テープの穴あけに
サービス業

きれいに穴あけが出来ます。
10mmの丸いシールを作る際に使用します。

対象商品 : 59625782
2024-10-08
用途: ゴムの穴あけ
建設業・工事業

ゴムへの穴あけに使用しています。切れ味が良く、キレイな穴があけられます。

2024-09-13
用途: 機械のメンテナンス用
農・林・水産業

昇降機平ベルトの穴あけポンチに購入しました。穴あけも綺麗に開けることが出来ます。ガスケット作成にも重宝しそうです。

2025-03-29
用途: 色々な加工
cozycycle

この商品は初めて購入しましたが、コストバリューとして満足出来るモノでした。

対象商品 : 59625773
2024-08-08
用途: 自動車関連
その他業種

製品の長さ、強度等問題なく、切れ味も良く使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 59625737
2023-05-23
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備の際に発生する絶版ガスケットを自作する時に使用します。本シリーズを適時サイズを買い足しております。問題ない切れ味となります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする