※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SC-4 ステン(+)BRPナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59625785
品番
3X25(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,947
販売価格(税別)
¥
9,952
バスケットに入れる
※4X12はG=4
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5