両面ハトメ玉

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30組) 材質真鍮 注文コード59626123 品番NO.110-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。

材質真鍮 サイズ#25 用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に! 厚さ(mm)約3迄 寸法(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59626123 NO.110-S 58709248 NO.110-S 画像準備中 両面ハトメ玉 TAKAGI(高儀) 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
ブルーシートなどの補強
有限会社依田被服 様

ブルーシートとかできちんと止めたい時に、必要な個所にハトメを追加して使っています。問題なく使えておりリピです。

対象商品:
59626148
2023-04-17
用途:
農業用シートのハトメ
製造業

少しだけハトメを打ちたい、そこまで上等なモノで無くて良いというニーズにピッタリ。

対象商品:
59626236
2020-05-28
用途:
ブルーシートに
くるま屋 CAROL 様

ブルーシートのハトメの追加に使ってます。使いやすくて数もあるので良いと思います。

対象商品:
59626148
2020-04-23
用途:
ラミネートした用紙にハトメをつける
神戸シェアハウス和楽居 様 (不動産業)

普通に使いやすかったです。価格もリーズナブルでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする